Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber Secu Ex, Fasswender 360°, 60- bis 220-l-Fässer, FW schmal, 120-930 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-236-573
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     236573
EAN/GTIN:
     4055661015845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
Fass-Wender
Fassheber Secu Ex, Fasswender 360°, 60- bis 220-l-Fässer, Fahrwerk schmal, Hubhöhe 120-930 mm, ATEX
  • Greifsystem mit Prismenbacken und Spanngurt - Fässer unterschiedlicher Typen und Größen werden sicher aufgenommen und gehalten
  • Fassheber eigens entwickelt für den Ex-Bereich
  • zum Heben, Transportieren und Drehen von 60- bis 220-Liter-Kunststoff-L-Ring- und Deckelfässer sowie 60- bis 200-Liter-Stahl-Sicken- und Spannringfässer
  • Drehbereich: > 360°
  • zum Anheben, Drehen, Mischen, dosierten Entleeren
  • kraftsparendes Anheben des Fasses mittels Fußpumpe, punktgenaues Ablassen über separates Fußpedal
  • leichtgängiges Getriebe mit Handrad ermöglicht exakte Positionierung des Fasses beim Drehen
  • durch je 2 Lenk- und Bockrollen leicht verfahrbar (Lenkrollen mit Feststeller)
  • Funktion und Sicherheit auf höchstem Niveau
  • Schmales Fahrwerk - zum Einfahren in Europaletten und Unterfahren von Auffangwannen
  • kurze Version - ideal zum Beschicken von Paletten und DENIOS-Auffangwannen
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Heben/Drehen/Transport von Stahl-/Kunststofffässern
  • Antrieb: Fußpumpe
  • Fahrwerk/Ausstattung: schmal
  • Breite außen [mm]: 1216
  • Tiefe außen [mm]: 1233
  • Höhe außen [mm]: 1635
  • Unterfahrhöhe [mm]: 85
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Durchmesser Rolle [mm]: 85
  • lichte Fahrwerksbreite [mm]: 253
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Hub [mm]: 1000
  • Hubhöhe max. [mm]: 930
  • Hubhöhe min. [mm]: 120
  • Hubhöhe je Pedaltritt [mm]: 24
  • Geeignet für: 60- bis 200-l-Stahlfässer und 60- bis 220-l-Kunststofffässer
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 2006/42
  • Zulassung / Zertifikat 2: KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 2014/34
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Bereifung: PU EL
  • Werkstoff Rolle: PU EL
  • Gewicht [kg]: 173
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1216 mm
Tiefe Außen:
1233 mm
Höhe Außen:
1635 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
173 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswender, NC-Kompaktspanner-Prismenbacke, fasswender denios, fass wender, Fasshubwagen, Fasstransportheber, Fasshandling, Fasstransporter, Secu Ex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 5.798,05*
€ 5.924,80*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.130,09*
€ 6.249,88*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 7.203,52*
€ 7.323,31*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.249,88*
€ 7.437,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.199,53*
€ 7.377,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.147,45*
€ 7.315,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.130,09*
€ 7.294,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.