Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber Secu Ex, Fassklammer, 200- bis 220-l-Fässer, FW schmal, 120-700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-236-567
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     236567
EAN/GTIN:
     4055661015784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber denios
Fassheber Secu Ex, Fassklammer, 200- bis 220-l-Fässer, Fahrwerk schmal, Hubhöhe 120-700 mm, ATEX
  • Fassheber eigens entwickelt für den Ex-Bereich
  • zum Heben und Transportieren von 200-/220-Liter-Stahl- und Kunststofffässern
  • Die Fassklammer kann mittels Handrad mit Skala und Arretierung komfortabel auf den Fassdurchmesser eingestellt werden
  • kraftsparendes Anheben des Fasses mittels Fußpumpe, punktgenaues Ablassen über separates Fußpedal
  • Funktion und Sicherheit auf höchstem Niveau
  • Schmales Fahrwerk - zum Einfahren in Europaletten und Unterfahren von Auffangwannen
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller und Fußschutz)
  • kurze Version - ideal zum Beschicken von Paletten und DENIOS-Auffangwannen
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahl-/Kunststofffässern
  • Antrieb: Fußpumpe
  • Fahrwerk/Ausstattung: schmal
  • Breite außen [mm]: 1216
  • Tiefe außen [mm]: 1233
  • Höhe außen [mm]: 1635
  • Unterfahrhöhe [mm]: 85
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Durchmesser Rolle [mm]: 85
  • lichte Fahrwerksbreite [mm]: 253
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Hub [mm]: 1000
  • Hubhöhe max. [mm]: 700
  • Hubhöhe min. [mm]: 120
  • Hubhöhe je Pedaltritt [mm]: 24
  • Geeignet für: 200-l-Stahlfässer und 220-l-Kunststofffässer
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 2006/42
  • Zulassung / Zertifikat 2: KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 2014/34
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Bereifung: PU EL
  • Werkstoff Rolle: PU EL
  • Gewicht [kg]: 150
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1216 mm
Tiefe Außen:
1233 mm
Höhe Außen:
1635 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Fasshubwagen, Fasstransportheber, Fasshandling, Fasstransporter, Secu Ex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.343,06*
€ 4.551,63*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 4.692,47*
€ 4.924,74*
12 Tage
19
Frei Haus
ab € 6.277,90*
€ 6.519,23*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.551,63*
€ 5.416,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.506,81*
€ 5.363,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.389,55*
€ 5.223,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.343,06*
€ 5.168,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.