Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber Secu Ex, Fassgreifer, 60- bis 200-l-Stahlfässer, FW V-Form, 0-1405 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-236-564
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     236564
EAN/GTIN:
     4055661015777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber denios
Fassheber Secu Ex, Fassgreifer, 60- bis 200-l-Stahlfässer, Fahrwerk V-Form, Hubhöhe 0-1405 mm, ATEX
  • Fassgreifer mit selbstschließendem Greifmechanismus
  • Fassheber eigens entwickelt für den Ex-Bereich
  • zum Heben und Transportieren von 200-Liter-Stahl-Sicken- und Stahl-Spannringfässer
  • kraftsparendes Anheben des Fasses mittels Fußpumpe, punktgenaues Ablassen über separates Fußpedal
  • Funktion und Sicherheit auf höchstem Niveau
  • V-förmiges Fahrwerk - ideal zum Anfahren von Auffangwannen "über Eck" oder Überfahren von Europaletten
  • Anfahrwinkel in 2 Positionen verstellbar
  • 4 große Lenkrollen für bequemen Transport und platzsparendes Rangieren auch auf engem Raum
  • hohe Version - ideal zum Beschicken von DENIOS-Auffangwannen oder Einstellen in Fassregale
  • Mit dem v-förmigen Fahrwerk können Europaletten bequem überfahren werden. Auch ein hinten stehendes Fass wird so problemlos erreicht
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahlfässern
  • Antrieb: Fußpumpe
  • Fahrwerk/Ausstattung: gespreizt
  • Breite außen [mm]: 1132
  • Tiefe außen [mm]: 1290
  • Höhe außen [mm]: 2255
  • Unterfahrhöhe [mm]: 237
  • Durchmesser Rad [mm]: 160
  • lichte Fahrwerksbreite [mm]: 850
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Hub [mm]: 1500
  • Hubhöhe max. [mm]: 1405
  • Hubhöhe je Pedaltritt [mm]: 24
  • Geeignet für: 60- bis 200-l-Stahlfässer
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 2006/42
  • Zulassung / Zertifikat 2: KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 2014/34
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Bereifung: PU EL
  • Werkstoff Rolle: PU EL
  • Gewicht [kg]: 156
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1132 mm
Tiefe Außen:
1290 mm
Höhe Außen:
2255 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
156 kg
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Fasshubwagen, Fasstransportheber, Fasshandling, Fasstransporter, Secu Ex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.335,04*
€ 4.574,92*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 4.426,29*
€ 4.654,85*
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 6.996,90*
€ 7.240,54*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.574,92*
€ 5.444,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.528,15*
€ 5.388,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.405,89*
€ 5.243,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.356,72*
€ 5.184,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.335,04*
€ 5.158,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.