Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitskanister aus Stahl, lackiert, Transportzulassung, 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-235-308
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235308
EAN/GTIN:
     4055661011977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
FALCON Sicherheitskanister aus Stahl, lackiert, mit Transportzulassung, 20 Liter
  • mit UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • für entzündbare und aggressive Stoffe
  • ausgestattet mit Schraubverschluss
  • Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
  • bequeme Tragegriffe
  • inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
  • Behälter aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in gelb (RAL 1003)
  • besonders stabile, platzsparende Bauform
  • Länge des mitgelieferten Auslaufschlauchs: ca. 320 mm
  • serienmäßig mit flexiblem Auslaufschlauch aus hochwertigem, nicht leitfähigen Kunststoff (PE), Durchmesser ca. 20 mm
Technische Daten:
  • Anwendung: Transportieren
  • Breite außen [mm]: 170
  • Tiefe außen [mm]: 340
  • Höhe außen [mm]: 470
  • Volumen [l]: 20
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Farbe: gelb
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3A1/X/250/
  • Gewicht [kg]: 3,8
  • Außengewinde: 2"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
  • Marke: FALCON
Weitere Informationen:
Länge Außen:
170 mm
Breite Außen:
170 mm
Tiefe Außen:
340 mm
Höhe Außen:
470 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.8 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, stahlblechkanister 20l, stahlblechkanister, Benzin-Kanister, Kraftstoff-Kanister, Kanister, Sicherheitskanister, Transportkanister, FALCON Kanister
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 55,62*
€ 72,71*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 56,65*
€ 73,95*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 76,73*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,63*
Zubehör
Denios
248041
ab € 90,35*
Zubehör
Denios
270601
ab € 85,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.