Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitskanister aus Stahl, lackiert, Transportzulassung, 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-235-307
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235307
EAN/GTIN:
     4055661011960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
FALCON Sicherheitskanister aus Stahl, lackiert, mit Transportzulassung, 10 Liter
  • mit UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • für entzündbare und aggressive Stoffe
  • ausgestattet mit Schraubverschluss
  • Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
  • bequeme Tragegriffe
  • inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
  • Behälter aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in gelb (RAL 1003)
  • besonders stabile, platzsparende Bauform
  • Länge des mitgelieferten Auslaufschlauchs: ca. 250 mm
  • serienmäßig mit flexiblem Auslaufschlauch aus hochwertigem, nicht leitfähigen Kunststoff (PE), Durchmesser ca. 20 mm
Technische Daten:
  • Anwendung: Transportieren
  • Breite außen [mm]: 170
  • Tiefe außen [mm]: 340
  • Höhe außen [mm]: 280
  • Volumen [l]: 10
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Farbe: gelb
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3A1/X/250/
  • Gewicht [kg]: 2,75
  • Außengewinde: 2"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
  • Marke: FALCON
Weitere Informationen:
Länge Außen:
170 mm
Breite Außen:
170 mm
Tiefe Außen:
340 mm
Höhe Außen:
280 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.8 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, stahlblechkanister 10l, stahlblechkanister, Benzin-Kanister, Kraftstoff-Kanister, Kanister, Sicherheitskanister, Transportkanister, FALCON Kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 52,62*
€ 68,91*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 72,57*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,07*
Zubehör
Denios
248041
ab € 90,30*
Zubehör
Denios
270601
ab € 85,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.