Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitsbehälter aus Stahl, lackiert, mit Feindosierhahn, 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-235-302
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235302
EAN/GTIN:
     4055661020726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkanister
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
FALCON Sicherheitsbehälter aus Stahl, lackiert, mit Feindosierhahn, 10 Liter
  • für entzündbare und aggressive Flüssigkeiten
  • Feindosierhahn aus Edelstahl mit komfortablem Bedienhebel - ermöglicht das Abfüllen auch in kleine Öffnungen
  • automatische Belüftung bei Betätigung des Feindosierhahns für eine exakte Dosierung
  • die serienmäßige Flammsperre verhindert das Durchschlagen von Flammen und damit die Entzündung des Behälterinhalts
  • platzsparende Form mit höchster Standsicherheit
  • komfortabler Tragegriff mit großzügiger Griffmulde
  • Dichtungen aus NBR
  • inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
  • Schutz vor Beschädigungen durch umlaufenden Schutzring
  • Behälter aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in gelb (RAL 1003)
Technische Daten:
  • Anwendung: Feindosieren
  • Breite außen [mm]: 244
  • Tiefe außen [mm]: 428
  • Höhe außen [mm]: 241
  • Volumen [l]: 10
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb
  • Gewicht [kg]: 2,6
  • Außengewinde: 1 3/4"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
244 mm
Breite Außen:
244 mm
Tiefe Außen:
428 mm
Höhe Außen:
241 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.8 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, allzweck-sicherheitsbehälter 10l, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter gelb, Behälter für entzündbare Stoffe, Behälter für aggressive Stoffe, FALCON behälter, Sicherheitsschüssel, Behälter gefahrstoffe, Sicherheitsbehälter stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,42*
€ 101,81*
11 Tage
22
Frei Haus
ab € 99,54*
€ 128,28*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,50*
Zubehör
Denios
248042
ab € 136,41*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.