Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, mit Transportzulassung, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-235-293
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235293
EAN/GTIN:
     4055661020689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
FALCON Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, mit Transportzulassung, 5 Liter
  • für entzündbare und aggressive Stoffe
  • UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
  • Öffnung Ø ca. 35 mm mit ergonomischer Verschlusskappe aus Aluminium
  • Dichtungen aus NBR
  • komfortabler Tragegriff mit großzügiger Griffmulde
  • platzsparende Form mit höchster Standsicherheit
  • Schutz vor Beschädigungen durch umlaufenden Schutzring
  • inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
  • Behälter aus 1.4301 Edelstahl
Technische Daten:
  • Anwendung: Transportieren
  • Breite außen [mm]: 244
  • Tiefe außen [mm]: 408
  • Höhe außen [mm]: 114
  • Volumen [l]: 5
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3A1/X/250/.
  • Gewicht [kg]: 2
  • Außengewinde: 1 3/4"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
244 mm
Breite Außen:
244 mm
Tiefe Außen:
408 mm
Höhe Außen:
114 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Materialstärke:
0.8 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachkanister, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, 5l sicherheitsbehälter edelstahl, allzweck sicherheitsbehälter, allzweck-sicherheitsbehälter 5l, Behälter für entzündbare Stoffe, Behälter für aggressive Stoffe, FALCON behälter, Sicherheitsschüssel, Behälter gefahrstoffe, Sicherheitsbehälter edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,36*
€ 151,77*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 157,63*
€ 196,92*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,50*
Zubehör
Denios
248042
ab € 136,41*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.