Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitsbehälter aus Stahl, lackiert, mit Transportzulassung, 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-235-290
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235290
EAN/GTIN:
     4055661020665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
FALCON Sicherheitsbehälter aus Stahl, lackiert, mit Transportzulassung, 10 Liter
  • für entzündbare und aggressive Stoffe
  • UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
  • Öffnung Ø ca. 35 mm mit ergonomischer Verschlusskappe aus Aluminium
  • Dichtungen aus NBR
  • komfortabler Tragegriff mit großzügiger Griffmulde
  • platzsparende Form mit höchster Standsicherheit
  • Schutz vor Beschädigungen durch umlaufenden Schutzring
  • inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
  • Behälter aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in gelb (RAL 1003)
Technische Daten:
  • Anwendung: Transportieren
  • Breite außen [mm]: 244
  • Tiefe außen [mm]: 408
  • Höhe außen [mm]: 186
  • Volumen [l]: 10
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3A1/X/250/.
  • Gewicht [kg]: 2,2
  • Außengewinde: 1 3/4"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
244 mm
Breite Außen:
244 mm
Tiefe Außen:
408 mm
Höhe Außen:
186 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.8 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachkanister, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, allzweck-sicherheitsbehälter 10l, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter gelb, Behälter für entzündbare Stoffe, Behälter für aggressive Stoffe, FALCON behälter, Sicherheitsschüssel, Behälter gefahrstoffe, Sicherheitsbehälter stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,86*
€ 62,80*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 59,85*
€ 78,60*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,65*
Zubehör
Denios
248042
ab € 136,92*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.