Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank Basis-Line 30-63R, B 565 mm, 3 Einlegeböden, Tür silber (re.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-218-326
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     218326
EAN/GTIN:
     4054923064911
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
asecos Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Basis-Line, anthrazit/silber, 3 Einlegeböden, Typ 30-63R
  • für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 30 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anhang 1) und EN 14470-1
  • Feuerwiderstandsfähigkeit Typ 30 ist zulässig, sofern nur 1 Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfungs)abschnitt aufgestellt wird. Ist dieser Abschnitt grösser als 100 qm, darf je 100 qm ein Schrank aufgestellt werden
  • Verarbeitung hochwertiger Materialien
  • 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild
  • Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
  • leichtgängig öffnende Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
  • Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
  • Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • kratzfeste Türfront mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • weitere Ausstattungsvarianten auf Wunsch lieferbar
  • Gefahrstofflagerung zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis
  • inkl. 3 Einlegeböden (höhenverstellbar im Rastermaß von 32 mm) und geprüfter Bodenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet) gemäß Stawa-R, mit Lochblechabdeckung
  • Bodenwanne ist leicht herausnehmbar und sorgt mit der 3-seitigen Lippen-Profildichtung für ein sicheres Auffangen von Leckageflüssigkeiten
  • Türfarbe: silber, ähnlich RAL 9006
  • Türanschlag rechts
Technische Daten:
  • Typ: 30-63R
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 30
  • Einzulagernde Medien: entzündbare Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
  • Anzahl Lagerebenen: 3
  • Türversion: Flügeltür
  • Türautomatik: nein
  • Türanschlag: rechts
  • Türausführung: 1-flügelig
  • Türfarbe: silber
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 564 x 620 x 1947
  • Maße innen B x T x H [mm]: 450 x 519 x 1626
  • Gewicht [kg]: 167,5
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 75
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 23
  • Bestückung: Standardausstattung: 3 Einlegeböden, höhenverstellbar im Rastermaß von 32 mm, Bodenwanne inkl. Lochblechabdeckung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
564 mm
Tiefe Außen:
620 mm
Höhe Außen:
1947 mm
Breite Innen:
450 mm
Tiefe Innen:
519 mm
Höhe Innen:
1626 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
167,5 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrgutschrank denios, gf schrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, Brandschutzschrank, Chemikalienschrank, Schadstoffschrank, Sicherheitsschrank, exschutz-schrank, Schrank feuerschutz, Feuerschutzschrank, Feuerfester Schrank, Feuerbeständiger Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.482,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,54*
€ 2.016,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.676,57*
€ 1.995,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.592,26*
€ 1.894,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.539,45*
€ 1.831,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,32*
€ 1.763,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.542,46*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,08*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,70*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 148,49*
Zubehör
Asecos
31004
ab € 75,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.