Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Ölsperren, 4 Stück in Kombination mit einer Tauchschürze (12 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-215-814
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     215814
EAN/GTIN:
     4055661020047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
ölsperren
DENSORB Vier Ölsperren (jeweils 3 m x 130 mm) in Kombination mit einer Tauchschürze (12 m x 300 mm)
  • Kombination aus saugstarken Ölsperren zum Aufsaugen von Ölen bzw. Kraftstoffen und wiederverwendbaren Kunststoff-Tauchschürzen
  • Die Tauchschürze dient als Barriere, die auf dem Wasser schwimmende Flüssigkeiten den Saugsperren zuleitet
  • Beliebig viele Barrieren können dank des einfachen Kupplungssystems mit Klettverschlüssen miteinander verbunden werden
  • Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten Umweltbedingungen
  • Die Kombination ist 12 m lang, 30 cm hoch und bietet ca. 18 cm Eintauchtiefe
  • ausgestattet mit Gurtschnallen zur Fixierung der Sperren an der Tauchschürze und Karabinerhaken zur Verbindung mehrerer Kombi-Barrieren
  • besonders effizientes Absorbtionsmittel auf Polypropylen-Basis
Technische Daten:
  • Anwendung: Öl
  • Format: Öl-Sperren
  • Breite außen [mm]: 300
  • Länge außen [mm]: 12000
  • Tauchtiefe [mm]: 180
  • Farbe: gelb
  • Anwendungsbereich: Kläranlagen, Kanäle, Seen, Häfen
  • Bestückung: 1 Tauchschürze 300 mm x 12 m, 4 Ölsperren à 130 mm x 3 m
Weitere Informationen:
Länge Außen:
12000 mm
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
12000 mm
Höhe Außen:
300 mm
Tauchtiefe:
180 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölbarriere, Barriere, Gewässerschutz, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,32*
€ 811,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,21*
€ 795,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,51*
€ 746,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,05*
€ 722,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,24*
€ 684,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
128555
ab € 145,30*
Zubehör
Denios
282946
ab € 69,13*
Zubehör
Denios
261508
ab € 31,63*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,10*
Zubehör
Denios
267964
ab € 31,63*
Zubehör
Denios
282947
ab € 101,17*
Zubehör
Denios
267965
ab € 66,52*
Zubehör
Denios
282948
ab € 80,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.