Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugendstück für Ölsperren-Kombination, einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-282-948
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     282948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
öl-sperren denios
öl sperren
Zugendstück für Ölsperren-Kombination, einfach
  • Endstück zum Ziehen der Ölsperre. Ideal für ein unkompliziertes Ausbringen der Ölsperre, zum Beispiel mit dem Boot. Eignet sich auch zur Befestigung am Ufer
  • Verbindung des Endstücks mit der Ölsperre durch Klett- und Flauschband
  • Inklusive Schäkel
Technische Daten:
  • Format: Zubehör
  • Breite außen [mm]: 270
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Breite Außen:
270 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
45 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,315 kg
Weitere Suchbegriffe: Zugendstück, Endstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.