| |
|
| Artikel-Nr.: C420-282-947 Herst.-Nr.: 282947 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Uferschutzverteilerstück für Ölsperren-Kombination, zweilappig, mit Rundrohr - Das Zwillingsendstück dient als Verbindungsstück zwischen der eigentlichen Ölsperre (Abweisersperre) und dem Teilstück des Uferschutzes (Uferschutzsperre)
- Verbindung des Verteilerstücks mit der Ölsperre durch Klett- und Flauschband
- Das Rundrohr ermöglicht eine Befestigung am Ufer oder an Bojen mittels eines Seils oder eines Erdnagels.
Technische Daten: - Format: Zubehör
- Breite außen [mm]: 185
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 185 mm | Tiefe Außen: | 300 mm | Höhe Außen: | 55 mm | Farbe: | gelb | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uferschutzverteilerstück, Gewässerschutz, Uferschutz, Uferschutz-Verteilstück, Zwillingsstück, Zwillingsendstück, Ölbarriere, Ölsperre |
| | |
| |