Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitskanne aus Edelstahl, mit Feindosierhahn, 2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-204-059
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     204059
EAN/GTIN:
     4055661011755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
FALCON Sicherheitskanne aus Edelstahl, mit Feindosierhahn, 2 Liter
  • zum sicheren Verteilen und leichten Dosieren brennbarer und aggressiver Flüssigkeiten
  • mit abschraubbarem Feindosierer aus Edelstahl 1.4301, inkl. Entlüftung und Chemikalien-resistenter PTFE-Dichtung
  • optimaler Schutz vor Flammendurchschlag durch integrierte Flammensperre (entnehmbar, z. B. zur Reinigung) bei allen Behältern aus Stahl und Edelstahl
  • ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung
  • Kunststoff-Schutzring bewahrt den robusten Kannenkorpus vor Beschädigungen (bei allen Behältern aus Stahl und Edelstahl)
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung nach GHS
  • geeignet zur Nutzung in Ex-Bereichen (Zone 0 und 1, Explosionsgruppen IIA / IIB
  • Dosierkanne aus hochwertigem Edelstahl 1.4404 (SUS 316 L)
  • Inhalt: 2 Liter
Technische Daten:
  • Anwendung: Feindosieren
  • Breite außen [mm]: 225
  • Tiefe außen [mm]: 158
  • Höhe außen [mm]: 262
  • Durchmesser außen [mm]: 158
  • Volumen [l]: 2
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 0,91
  • Außengewinde: 1 1/4"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
225 mm
Breite Außen:
225 mm
Tiefe Außen:
158 mm
Höhe Außen:
262 mm
Durchmesser Außen:
158 mm
Volumen:
2 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Gewicht:
0,91 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,67*
€ 141,87*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,08*
€ 147,17*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 154,14*
€ 178,17*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,50*
Zubehör
Denios
187534
ab € 78,86*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,36*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.