Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank Inox W-104.6, Edelstahl, 4 Auffangwannen, Tiefe 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-202-131
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     202131
EAN/GTIN:
     4260336540953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank denios
Umweltschrank Inox W-104.6, Korpus und Flügeltüren Edelstahl, mit 4 Auffangwa., Tiefe 60 cm
  • Edelstahlprodukte sind vielseitig verwendbar. Von der Gefahrstofflagerung bis zur Verwendung in hygienischen Bereichen
  • langfristiger Schutz vor Korrosion
  • für Feucht- und Nassräume geeignet
  • reinigungsfreundlich und hygienisch
  • Qualitätsprodukt aus Edelstahl 1.4301
  • lebensmittelecht
  • feuchtigkeitsbeständig
  • chemisch resistent, antimagnetisch
  • Schließung: Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel
  • permanente Lüftung durch Öffnungen in den Flügeltüren
  • mit 4 höhenverstellbaren Auffangwannen (im 25 mm Raster)
  • Stellfläche Einlegeboden/Auffangwannen: B 970, T 530 mm
Technische Daten:
  • Typ: W- 104.6
  • Einzulagernde Medien: korrosive Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 4 Auffangwannen
  • Anzahl Lagerebenen: 4
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: edelstahl-farben
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 600 x 1950
  • Maße innen B x T x H [mm]: 900 x 550 x 1790
  • Gewicht [kg]: 95
  • Traglast Auffangwanne [kg]: 45
  • Auffangvolumen Auffangwanne [l]: 24
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
900 mm
Tiefe Innen:
550 mm
Höhe Innen:
1790 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
95 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschränke, Schadstoffschränke, Umweltschränke, Giftschränke, Chemikalienschrank Inox, Chemikalienschrank Edelstahl, Edelstahlchemikalienschrank, Inox Chemikalienschrank, Edelstahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.459,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.698,83*
€ 2.021,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,79*
€ 2.000,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.590,02*
€ 1.892,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.532,93*
€ 1.824,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.459,27*
€ 1.736,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,26*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
Zubehör
Denios
202393
ab € 105,09*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.