Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Schrank Drum-Store CS 150, mit Flügeltüren inkl. Bodenwanne und Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-952
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201952
EAN/GTIN:
     4055661019607
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Fass-Schrank Drum Store CS 150, mit Flügeltüren incl. Bodenwanne und Gitterrost
  • sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
  • Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
  • permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
  • komplett montierte Anlieferung
  • Flügeltüren mit Sicherheitsschloss und abgedecktem Schließgestänge
  • ausgestattet mit 1 Bodenwanne (Auffangvolumen 200 Liter) und verzinktem Gitterrost
  • ideal zur Lagerung von bis zu 2 Fässern à 200 Liter
  • Einlegeboden für die Lagerung von Kleinteilen optional lieferbar
  • für die Lagerung von größeren Mengen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz
  • kein aufwendiger, innerbetrieblicher Transport von Gefahrstoffen
  • stabile Stahlblechkonstruktion, geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
  • Türöffnungswinkel bis zu 220°
Technische Daten:
  • Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 1 Bodenwanne
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türfarbe: grau
  • Korpusfarbe: blau
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1500 x 700 x 1950
  • Gewicht [kg]: 138
  • Auffangvolumen Auffangwanne [l]: 200
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 200
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1500 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Gewicht:
138 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank tiefe 700mm, drehtür schrank, flügeltürenschrank 1500mm breit, Fassschränke, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Giftschränke, Schadstoffschränke, Schadstoffschrank, Umweltschränke, Umweltschrank, Gefahrstoffdepot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.140,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,02*
€ 1.580,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,00*
€ 1.573,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,71*
€ 1.490,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,81*
€ 1.433,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,14*
€ 1.356,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,42*
Zubehör
Denios
202113
ab € 65,56*
Zubehör
Denios
215854
ab € 61,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.