Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank Inox W-104.5, Edelstahl, 4 Auffangwannen, Tiefe 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-309
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201309
EAN/GTIN:
     4260336540946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank denios
Umweltschrank Inox W-104.5, Korpus und Flügeltüren Edelstahl, mit 4 Auffangw., Tiefe 50 cm
  • Edelstahlprodukte sind vielseitig verwendbar. Von der Gefahrstofflagerung bis zur Verwendung in hygienischen Bereichen
  • langfristiger Schutz vor Korrosion
  • für Feucht- und Nassräume geeignet
  • reinigungsfreundlich und hygienisch
  • Qualitätsprodukt aus Edelstahl 1.4301
  • lebensmittelecht
  • feuchtigkeitsbeständig
  • chemisch resistent, antimagnetisch
  • Schließung: Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel
  • permanente Lüftung durch Öffnungen in den Flügeltüren
  • mit 4 höhenverstellbaren Auffangwannen (im 25 mm Raster)
  • Stellfläche Einlegeboden/Auffangwannen: B 970, T 430 mm
Technische Daten:
  • Typ: W-104.5
  • Einzulagernde Medien: korrosive Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 4 Auffangwannen
  • Anzahl Lagerebenen: 4
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: edelstahl-farben
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 500 x 1950
  • Maße innen B x T x H [mm]: 900 x 450 x 1790
  • Gewicht [kg]: 85
  • Traglast Auffangwanne [kg]: 45
  • Auffangvolumen Auffangwanne [l]: 20
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
900 mm
Tiefe Innen:
450 mm
Höhe Innen:
1790 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschränke, Schadstoffschränke, Umweltschränke, Giftschränke, Chemikalienschrank Inox, Chemikalienschrank Edelstahl, Edelstahlchemikalienschrank, Inox Chemikalienschrank, Edelstahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,58*
€ 1.826,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,46*
€ 1.795,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,40*
€ 1.680,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,70*
€ 1.640,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,69*
€ 1.610,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,96*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,31*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,58*
Zubehör
Denios
201316
ab € 103,75*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.