Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Fachbodenregal, Fachmaße 1300 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-199-696
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199696
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Fachbodenregal, Fachmaße 1300 x 600 mm
  • Zusätzliche Lagerebene für Steckregal RL 1860 und 2260
  • Verzinkt, für optimalen Korrosionsschutz
  • Inklusive Aussteifungstraversen und Sicherungsstifte
Technische Daten:
  • Maße außen B x T [mm]: 1300 x 600
  • Fachlast [kg]: 250
  • Zulassung / Zertifikat: RAL Gütezeichen (RAL-RG 614/1 (H56))
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1300 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Fachlast:
250 kg
Gewicht:
10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,18*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,43*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,12*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,45*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.