Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Gitterrost, als zus. Ebene für Gefahrstoftregale, Fachmaße 1300x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-199-606
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Kleingebinderegal Fachboden
Kunststoff-Gitterrost, als zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoftregale, Fachmaße 1300 x 600 mm
  • zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregal GKG 1360
  • Gitterrostboden aus Polyethylen (PE)
  • inkl. Aussteifungstraversen und Sicherungsstifte
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1300 x 600 x 40
  • Fachlast [kg]: 200
  • Gewicht [kg]: 21
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1300 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
40 mm
Fachlast:
200 kg
Gewicht:
21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,94*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,59*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,17*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,14*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.