Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost, verzinkt, als zus. Ebene für Gefahrstoffregale, Fachmaße 1000x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-199-596
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199596
EAN/GTIN:
     4055661010079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Fachboden für Stahldrahtgitterregal
Gitterrost, verzinkt, als zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregale, Fachmaße 1000 x 600 mm
  • zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregal GRG 1060 / GRB 1060 / GKG 1060-V / RPG 1060 / RPG 2060
  • feuerverzinkter Gitterrostboden
  • inkl. Aussteifungstraversen und Sicherungsstifte
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 600 x 20
  • Fachlast [kg]: 200
  • Gewicht [kg]: 11
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
20 mm
Fachlast:
200 kg
Gewicht:
11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
123138
ab € 89,71*
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,51*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,83*
Zubehör
Denios
215854
ab € 37,55*
Zubehör
Denios
206977
ab € 75,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.