Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sprühkanne aus Stahl, lackiert, 2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-188-957
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     188957
EAN/GTIN:
     4055661011694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpwerk
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
FALCON Sprühkanne aus Stahl, lackiert, 2 Liter
  • sparsames und dosiertes Einsprühen der zu reinigenden Flächen und Teile
  • ergonomischer Sprühaufsatz aus Kunststoff mit verstellbarer Düse
  • integriertes Pumpwerk aus Kunststoff
  • hohe Beständigkeit gegenüber vielen Reinigungsmitteln
  • Behälter aus verzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung in sicherheitsgelb und Kunststoff-Schutzring
Technische Daten:
  • Anwendung: Sprühen
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 2
  • Breite außen [mm]: 172
  • Höhe außen [mm]: 345
  • Durchmesser außen [mm]: 190
  • Farbe: gelb
  • Oberfläche: lackiert
  • Geeignet für: Sprühkanne
  • Gewicht [kg]: 1
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
172 mm
Tiefe Außen:
158 mm
Höhe Außen:
345 mm
Durchmesser Außen:
190 mm
Volumen:
2 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelb
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, allzweck-sicherheitsbehälter 2l, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter gelb, Sprühkannen, Sprühflaschen, Edelstahl Sprühkannen, Pumpsprühflaschen, Pumpzerstäuber, Pump-Sprühflaschen, Industrie-Zerstäuber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,62*
€ 77,63*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 62,89*
€ 77,97*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,08*
€ 91,44*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 99,78*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
282156
ab € 46,34*
Zubehör
Denios
187536
ab € 24,48*
Zubehör
Denios
130516
ab € 165,81*
Zubehör
Denios
250851
ab € 299,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.