Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitskanne aus Stahl, lackiert, mit Feindosierhahn, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-188-951
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     188951
EAN/GTIN:
     4055661011656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
FALCON Sicherheitskanne aus Stahl, lackiert, mit Feindosierhahn, 1 Liter
  • zum sicheren Verteilen und leichten Dosieren brennbarer und aggressiver Flüssigkeiten
  • mit abschraubbarem Feindosierer aus Edelstahl 1.4301, inkl. Entlüftung und Chemikalien-resistenter PTFE-Dichtung
  • optimaler Schutz vor Flammendurchschlag durch integrierte Flammensperre (entnehmbar, z. B. zur Reinigung) bei allen Behältern aus Stahl und Edelstahl
  • ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung
  • Kunststoff-Schutzring bewahrt den robusten Kannenkorpus vor Beschädigungen (bei allen Behältern aus Stahl und Edelstahl)
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung nach GHS
  • geeignet zur Nutzung in Ex-Bereichen (Zone 0 und 1, Explosionsgruppen IIA / IIB
  • Dosierkanne aus verzinktem und zusätzlich in sicherheitsgelb beschichtetem Stahl
  • Inhalt: 1 Liter
Technische Daten:
  • Anwendung: Feindosieren
  • Breite außen [mm]: 203
  • Tiefe außen [mm]: 132
  • Höhe außen [mm]: 217
  • Durchmesser außen [mm]: 132
  • Volumen [l]: 1
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb
  • Gewicht [kg]: 0,75
  • Außengewinde: 1 1/4"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
203 mm
Tiefe Außen:
132 mm
Höhe Außen:
217 mm
Durchmesser Außen:
132 mm
Volumen:
1 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,75 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 80,36*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,11*
€ 84,23*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 95,29*
€ 113,28*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,50*
Zubehör
Denios
187536
ab € 24,55*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,36*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.