Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitskanne aus Stahl, lackiert, Schraubkappe, 2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-187-523
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     187523
EAN/GTIN:
     4055661011618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
FALCON Sicherheitskanne aus Stahl, lackiert, mit Schraubkappe, 2 Liter
  • für die sichere Lagerung brennbarer und aggressiver Flüssigkeiten
  • ebenso geeignet für den innerbetrieblichen Transport
  • optimaler Schutz vor Flammendurchschlag durch integrierte Flammensperre (entnehmbar, z. B. zur Reinigung) bei allen Behältern (Stahl/Edelstahl) für entzündbare Flüssigkeiten
  • ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung
  • Kunststoff-Schutzring bewahrt den robusten Korpus bei Stahl und Edelstahlbehältern von Beulen, Dellen und anderen Beschädigungen
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung nach GHS
  • chemikalien-resistenter PTFE-Dichtung
  • geeignet zur Nutzung in Ex-Bereichen (Zone 0 und 1, Explosionsgruppen IIA / IIB
  • Dosierkanne aus verzinktem und zusätzlich in sicherheitsgelb beschichtetem Stahl
  • mit Schraubkappe aus Edelstahl, gegen Verlust gesichert
Technische Daten:
  • Anwendung: Lagern
  • Breite außen [mm]: 225
  • Tiefe außen [mm]: 158
  • Höhe außen [mm]: 226
  • Durchmesser außen [mm]: 158
  • Volumen [l]: 2
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Farbe: gelb
  • Gewicht [kg]: 0,92
  • Außengewinde: 1 1/4"
  • DENIOS Garantie: 3 Jahre
  • Marke: FALCON
Weitere Informationen:
Länge Außen:
225 mm
Breite Außen:
225 mm
Tiefe Außen:
158 mm
Höhe Außen:
226 mm
Durchmesser Außen:
158 mm
Volumen:
2 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,92 kg
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Transportkanne, sicherheitsbehälter, Abfüllkannen, FALCON Kanne, Stahlkannen, Stahl-Sicherheitskannen, Feindosierkannen, Laborkannen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 53,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,12*
€ 65,48*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 51,54*
€ 65,92*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,44*
€ 67,39*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,07*
Zubehör
Denios
187536
ab € 23,00*
Zubehör
Denios
248041
ab € 90,30*
Zubehör
Denios
270601
ab € 85,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.