Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 600 Liter Volumen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-186-998
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     186998
EAN/GTIN:
     4055661019348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
mehrzweckbehälter rot
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 600 Liter Volumen, rot
  • zum Sammeln, Sortieren, Lagern, Entsorgen von Wert- und Verbrauchsstoffen
  • aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • flüssigkeitsdicht und korrosionsfrei
  • stabil bei geringem Eigengewicht
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele Säuren und Laugen
  • leicht zu reinigen
  • mit Füßen - leicht unterfahrbar für den Transport mit Hubgeräten
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 600
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Füße
  • Breite außen [mm]: 825
  • Tiefe außen [mm]: 1240
  • Höhe außen [mm]: 845
  • Breite innen [mm]: 730
  • Tiefe innen [mm]: 940
  • Höhe innen [mm]: 750
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Gewicht [kg]: 27
Weitere Informationen:
Breite Außen:
825 mm
Tiefe Außen:
1240 mm
Höhe Außen:
845 mm
Breite Innen:
730 mm
Tiefe Innen:
940 mm
Höhe Innen:
750 mm
Volumen:
600 l
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: mehrzweck behälter, denios mehrzweckbehälter, Transportbehälter, Transportbehälter Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerbehälter Kunststoff, Sammelbehälter, Systembehälter, PolyMaxx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,43*
€ 528,47*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 529,98*
€ 597,10*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,47*
€ 628,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,95*
€ 625,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,95*
€ 619,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,22*
€ 601,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,43*
€ 540,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
187001
ab € 469,07*
Ähnlich
Denios
187011
ab € 523,22*
Ähnlich
Denios
187007
ab € 522,29*
Ähnlich
Denios
187008
ab € 510,71*
Ähnlich
Denios
186997
ab € 455,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.