Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 600 Liter Volumen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 600 Liter Volumen, grau
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 600 Liter Volumen, grau
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 600 Liter Volumen, grau
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 600 Liter Volumen, grau
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 600 Liter Volumen, grau
Artikel-Nr.:
     CM-KH6XP8Z
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     186997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Mehrzweck-Behälter
Produktbeschreibung:

Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 600 Liter Volumen, grau

Nützliche und vielseitige Organisationstalente für Ihren Betrieb. Die Mehrzweck-Behälter aus umweltfreundlichem PE halten Ordnung in Betrieb, Produktion und Lager und sind ideal für Feststoffe wie Schüttgut, Kleinteile, Pack- und Verbrauchsmaterial etc. Die Sammelbehälter rosten nicht, sind säurebeständig und somit auch für Flüssigkeiten geeignet, z.B. bei auslaufenden Restmengen in Gebinden. Als Zubehör stehen Ihnen praktische Aufkleber-Sets mit verschiedenen Piktogrammen zur Verfügung.
  • zum Sammeln, Sortieren, Lagern, Entsorgen von Wert- und Verbrauchsstoffen
  • mit Füßen - leicht mit Hubgeräten zu unterfahren
  • formstabile und robuste Konstruktion
  • korrosionsfrei, flüssigkeitsdicht und sehr beständig gegen viele Säuren und Laugen
  • leicht zu reinigen
  • geringes Eigengewicht
Technische Daten:
  • Volumen: 600 Liter
  • Nutzlast: 250 kg
  • Außenmaße (B x T): 825 x 1240 mm
  • Höhe: 845 mm
  • Einfahrbreite: 580 mm
Weitere Informationen:
Version:
mit Füßen
Breite außen mm:
825
Tiefe außen mm:
1240
Höhe außen mm:
845
Volumen l:
600
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus (DAP).
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,14*
€ 626,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,29*
€ 622,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,08*
€ 616,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,85*
€ 598,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,70*
€ 541,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
187001
ab € 466,94*
Ähnlich
Denios
186998
ab € 455,28*
Ähnlich
Denios
187011
ab € 521,43*
Ähnlich
Denios
187007
ab € 522,01*
Ähnlich
Denios
187008
ab € 511,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.