Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden aus Edelstahl, für Gefahrstoffregale, Fachmaße 550 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-181-942
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181942
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden aus Edelstahl, als zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregale, Fachmaße 550 x 250 mm
  • Zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregal GRE
  • Fachboden gelocht
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 250 x 50
  • Fachlast [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 2,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
250 mm
Höhe Außen:
50 mm
Fachlast:
150 kg
Gewicht:
2,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,41*
Zubehör
Denios
123138
ab € 89,73*
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,09*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,87*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.