Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für 200-Liter-Fässer, T3 Ex-Schutz, 1800 - 1950 mm, 620 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-178-874
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     178874
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassheizer
fassheizer denios
fassheizer
Heizmantel für 200-Liter-Fässer, T3 Ex-Schutz, 1800 - 1950 mm, 620 Watt
  • sicheres, schnelles Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T3
  • für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
  • die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
  • ideal für schnelleres Aufheizen auf höhere Temperaturen
  • mit selbstlimitierendem Thermostat
  • Schutzklasse IP 54
  • 240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
  • Beachten Sie:, - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
  • die ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden
  • Zum unbedenklichen Aufheizen von 200-l-Stahl- und Kunststofffässern in explosionsgeschützten Bereichen
  • zertifizierte, automatische Temperatursteuerung
  • Hohe Effizienz, erreicht Temperaturen bis zu 80° C (Stahlfass-Wandtemperatur)
Technische Daten:
  • Geeignet für: 200 - 220 Liter Stahl- und Kunststofffass
  • Einsatzzweck: Erhitzen
  • Aufstellort: Innen
  • Version: Mantelheizung
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Breite außen [mm]: 1950
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 1800
  • Behälterumfang max [mm]: 1950
  • Werkstoff: silikonbeschichtetes Fiberglas
  • Farbe: orange
  • Leistung [W]: 620
  • Nennspannung [V]: 240
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 40
  • Gewebematerial: SILIKON
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/34/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (EU 2015/863)
  • Ausstattung: automatische Temperatursteuerung
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 12
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1950 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
850 mm
Werkstoff:
silikonbeschichtetes Fiberglas
Leistung:
620 W
Farbe:
orange
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Heizgeräte, Fass-Heizgürtel, Fass-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Temperierte Lagerung, Fasswärmer, Behälterheizer, Mantelheizung, ATEX, Ex-Heizmantel, Ex-Heizmäntel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 3.986,70*
€ 4.198,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.028,97*
€ 4.241,61*
Lager 420
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.095,82*
€ 4.309,71*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.309,71*
€ 5.128,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.237,39*
€ 5.042,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.133,95*
€ 4.919,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.095,82*
€ 4.874,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
178875
ab € 4.461,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.