Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Fass-Heizmantel PRO, 200 - 220-l-Fässer, 620 W, Silikon, max. 40 °C, IP54.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEX-Fass-Heizmantel PRO
ATEX-Fass-Heizmantel PRO
ATEX-Fass-Heizmantel PRO
Artikel-Nr.:
     103-679767
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     178874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassheizer
fassheizer denios
fassheizer
ATEX-Fass-Heizmantel PRO, 200 - 220-l-Fässer, 620 W, Silikon, max. 40 °C, IP54.

Zertifizierte, automatische Temperatursteuerung mit selbstlimitierendem Thermostat. Heizmantel aus Glasfasergewebe mit vollflächigem Silikon-Fiberglas-Mantel. Zum unbedenklichen und schnellen Aufheizen. Speziell für ATEX-/explosionsgeschützte Bereiche. Erlaubt den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22. Temperaturklasse T3. 5 m Anschlusskabel ohne Steckerkopf für 240-V-Elektroanschluss zur flexiblen Positionierung. Oberfläche wasserabweisend, zertifiziert nach Schutzart IP54.

Für sicheres, schnelles Aufheizen/Erhitzen von Flüssigkeiten in explosionsgeschützten Bereichen. Mit Zurrgurten schnell, einfach und sicher am Gebinde/Fass zu befestigen. Automatischer Ex-Heizmantel mittlerer Leistung. Für 200 - 220-l-Stahl- und Kunststofffässer.

Bitte beachten: ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden. Maximale Temperaturbeständigkeit der Gebinde prüfen/beachten (insbesondere bei Kunststoff). Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte . Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
200 - 220-l-Stahl-/Kunststofffässer
Einsatzzweck:
Erhitzen
Für Behälterumfang:
1950 mm
Höhe:
850 mm
Breite:
1950 mm
Tiefe:
100 mm
Leistung:
620 Watt
Nennspannung:
240 V
Weitere Suchbegriffe: 679767 49, ATEX-Heizmantel, ATEX-Heizmäntel, EX-Heizmantel, EX-Heizmäntel, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fassheizmantel, Fassheizmäntel, Fassisolator, Fassisolatoren, Gebindehandling, Gebindeheizer, Gebindeheizmantel, Gebindeheizmäntel, Gebindeisolator, Gebindeisolatoren, Gefahrstoffhandling, Gefahrstoffheizer, Gefahrstoffheizmantel, Gefahrstoffheizmäntel, Gefahrstoffisolator, Gefahrstoffisolatoren, Heizgurt, Heizgurte, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Isoliermantel, Isoliermäntel, Isolierung, Isolierungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.912,10*
€ 4.195,44*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 3.976,59*
€ 4.195,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.106,57*
€ 4.307,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.195,44*
€ 4.992,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.085,21*
€ 4.861,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.044,36*
€ 4.812,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.969,80*
€ 4.724,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.918,57*
€ 4.663,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.912,10*
€ 4.655,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
178875
ab € 4.457,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.