Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Economy Single, Universal, light, 76 cm x 45 m, 1 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-173-867
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173867
EAN/GTIN:
     4055661012370
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Vlies Rolle zum Aufsaugen, Economy Single, light, 76 cm x 45 m
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • ideal zum Aufnehmen von Tropfverlusten an Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • die dunkelgraue Farbe verbirgt Verschmutzungen, damit das Bindevlies länger im Einsatz bleiben kann, ohne unansehnlich zu wirken
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reißfestigkeit
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert
  • Rollen eignen sich hervorragend zum Aufsaugen von Leckagen an tropfenden Maschinen und Dichtungen
  • Drei verschiedene Breiten stehen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest
  • Materialstärke "light" für die meisten Anwendungen
Technische Daten:
  • Qualität: ECONOMY SINGLE
  • Anwendung: Universal
  • Format: Rollen
  • Maße außen L x B [mm]: 45000 x 760
  • Flächengewicht [g/m²]: 200
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 137
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: light
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe, für große Flächen, für kurze Einsatzdauer
  • Anzahl VE pro Palette: 24
  • Typ: Light, breit
  • Inhaltsmenge: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 6,9
  • Marke: DENSORB
Weitere Informationen:
Länge Außen:
45000 mm
Breite Außen:
760 mm
Tiefe Außen:
45000 mm
Aufnahmekapazität:
137 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
6,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies rolle, ölbindevlies, denios bindevlies, Bindevliesrolle, Universalbindemittel, Industriebindevliese, Malervlies, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 121,92*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 95,26*
€ 122,44*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,35*
€ 155,62*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 155,62*
€ 185,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 154,84*
€ 184,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 147,78*
€ 175,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 136,10*
€ 161,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 123,35*
€ 146,79
pro Rolle
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
256716
ab € 118,09*
Zubehör
Denios
136487
ab € 129,24*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.