Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter aus PE, 120 Liter Volumen, verz. Innenbehälter, Korpus grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-173-200
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallbehälter aus PE, mit verzinktem Innenbehälter, 120 Liter Vol., grauer Korpus, schwarzer Sockel
  • aus langlebigem Polyethylen (PE) für den Außeneinsatz
  • stabil und absolut korrosionsfest
  • witterungsbeständiger Korpus in attraktivem Design
  • 2 gut zugängliche Einwurföffnungen
  • verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter
  • Schloss zum Schutz vor Vandalismus
  • leicht zu reinigen
  • vorbereitet zur Bodenbefestigung
  • Optional: Aufkleber "Saubermännchen"
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 120
  • Farbe: grau
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 580
  • Breite außen [mm]: 580
  • Höhe außen [mm]: 1050
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • Bestückung: Mit Innenbehälter
  • Gewicht [kg]: 20
Weitere Informationen:
Länge Außen:
580 mm
Breite Außen:
580 mm
Tiefe Außen:
580 mm
Höhe Außen:
1050 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter bodenmontage 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallsammler, Abfallsammler A120, PE-Abfallsammler, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Müllbehälter, Entsorgungsbehälter, Mülltrennsystem, Müllgefäße
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,47*
€ 435,98*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,09*
€ 436,62*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,62*
€ 519,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,50*
€ 515,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,68*
€ 491,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,86*
€ 465,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,09*
€ 403,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
173194
ab € 339,65*
Ähnlich
Denios
173197
ab € 328,22*
Ähnlich
Denios
173199
ab € 361,22*
Ähnlich
Denios
173195
ab € 338,55*
Ähnlich
Denios
173196
ab € 331,55*
Ähnlich
Denios
173238
ab € 331,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.