Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallbehälter, 120 Liter, granit / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     CM-9U8H99A
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Produktbeschreibung:

Abfallbehälter aus PE, verzinkter Innenbehälter, 120 Liter Vol., granitfarb. Korpus, schwarz. Sockel, aus langlebigem Polyethylen für den Außeneinsatz
  • witterungsbeständiger Korpus in attraktivem Design
  • leicht zu reinigen
  • verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter
  • 2 gut zugängliche Einwurföffnungen
  • Schloss zum Schutz vor Vandalismus
  • vorbereitet zur Bodenbefestigung
  • Optional: Aufkleber "Saubermännchen", Klarsicht / schwarz: Bestell-Nr. 137-526, Klarsicht / weiß: Bestell-Nr. 137-527
Technische Daten:
  • Behälterfarbe: granitfarben
  • Sockelfarbe: schwarz
  • Maße (B x T x H): 580 x 580 x 1050 mm
  • Volumen: 120 Liter
Abb. zeigt Gruppenbild.
Weitere Informationen:
Version:
schwarzer Sockel
Breite außen mm:
580
Tiefe außen mm:
580
Höhe außen mm:
1050
Volumen l:
120
Farbe:
granit
Gewicht kg:
20 kg
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,55*
€ 550,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,39*
€ 545,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,30*
€ 520,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,80*
€ 493,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,63*
€ 427,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
173194
ab € 338,35*
Ähnlich
Denios
173197
ab € 330,86*
Ähnlich
Denios
173200
ab € 338,47*
Ähnlich
Denios
173195
ab € 339,04*
Ähnlich
Denios
173196
ab € 328,76*
Ähnlich
Denios
173238
ab € 331,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.