Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter aus PE, 80 Liter Volumen, verz. Innenbehälter, Korpus gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-173-191
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173191
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallbehälter aus PE, mit verzinktem Innenbehälter, 80 Liter Vol., gelber Korpus, schwarzer Sockel
  • aus langlebigem Polyethylen (PE) für den Außeneinsatz
  • stabil und absolut korrosionsfest
  • witterungsbeständiger Korpus in attraktivem Design
  • 2 gut zugängliche Einwurföffnungen
  • verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter
  • Schloss zum Schutz vor Vandalismus
  • leicht zu reinigen
  • vorbereitet zur Bodenbefestigung
  • Optional: Aufkleber "Saubermännchen"
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 80
  • Farbe: gelb
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 530
  • Breite außen [mm]: 530
  • Höhe außen [mm]: 950
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • Bestückung: Mit Innenbehälter
  • Gewicht [kg]: 16
Weitere Informationen:
Länge Außen:
530 mm
Breite Außen:
530 mm
Tiefe Außen:
530 mm
Höhe Außen:
950 mm
Volumen:
80 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer plastik gelb, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen gelb, Abfallsammler, Abfallsammler A80, PE-Abfallsammler, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Müllbehälter, Entsorgungsbehälter, Mülltrennsystem, Müllgefäße
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,56*
€ 351,77*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,66*
€ 352,42*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,42*
€ 419,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,83*
€ 415,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,46*
€ 398,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,39*
€ 378,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,66*
€ 325,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
173187
ab € 279,40*
Ähnlich
Denios
173192
ab € 331,71*
Ähnlich
Denios
173193
ab € 280,11*
Ähnlich
Denios
173189
ab € 270,61*
Ähnlich
Denios
173190
ab € 272,07*
Ähnlich
Denios
173219
ab € 271,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.