Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallbehälter, 80 Liter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CM-2L7GH2P
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Produktbeschreibung:

Abfallbehälter aus PE, verzinkter Innenbehälter, 80 Liter Volumen, schwarzer Korpus und Sockel, aus langlebigem Polyethylen für den Außeneinsatz
  • witterungsbeständiger Korpus in attraktivem Design
  • leicht zu reinigen
  • verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter
  • 2 gut zugängliche Einwurföffnungen
  • Schloss zum Schutz vor Vandalismus
  • vorbereitet zur Bodenbefestigung
  • Optional: Aufkleber "Saubermännchen", Klarsicht / schwarz: Bestell-Nr. 137-526, Klarsicht / weiß: Bestell-Nr. 137-527
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Maße (B x T x H): 530 x 530 x 950 mm
  • Volumen: 80 Liter
Abb. zeigt Gruppenbild.
Weitere Informationen:
Version:
schwarzer Sockel
Breite außen mm:
530
Tiefe außen mm:
530
Höhe außen mm:
950
Volumen l:
80
Farbe:
schwarz
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,09*
€ 417,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,64*
€ 413,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,37*
€ 396,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,86*
€ 379,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
173187
ab € 279,40*
Ähnlich
Denios
173191
ab € 272,56*
Ähnlich
Denios
173192
ab € 331,71*
Ähnlich
Denios
173193
ab € 280,11*
Ähnlich
Denios
173189
ab € 270,61*
Ähnlich
Denios
173190
ab € 272,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.