Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter Classic für Späne, 1000 kg Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-164-889
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     164889
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter Classic für Späne, 1000 kg Traglast
  • zum Sammeln und Transportieren von Spänen und sonstigen Materialien mit Flüssigkeitsanhaftungen
  • langlebige Stahlrahmen und Stahlblech-Konstruktion
  • einfaches Entleeren - die Bodenklappe wird durch einen Seilzug direkt vom Staplersitz aus geöffnet
  • selbsttätiges Schließen der Klappe durch Aufsetzen auf den Boden oder der Kante der Sammelmulde
  • Bodenklappe mit großem Öffnungswinkel zur restlosen Entleerung
  • Einfahrtaschen für Staplertransport (B x H: 180 x 100 mm)
  • im Bodenbereich integriertes Sammelbecken für die Aufnahme von Restflüssigkeiten, z.B. Rückstände von Öl- und Kühlflüssigkeiten. Ein Kugelhahn ermöglicht die gezielte Entleerung des Sammelbeckens.
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Maße außen B x T x H [mm]: 900 x 1650 x 1150
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 350
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 180 x 80
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Gewicht [kg]: 180
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
1650 mm
Höhe Außen:
1150 mm
Volumen:
1000 l
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
rot
Gewicht:
180 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.614,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,65*
€ 2.143,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,86*
€ 2.114,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.697,46*
€ 2.019,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.654,27*
€ 1.968,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.614,85*
€ 1.921,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
164787
ab € 1.434,15*
Ähnlich
Denios
163424
ab € 950,93*
Ähnlich
Denios
164784
ab € 1.136,25*
Ähnlich
Denios
164887
ab € 1.299,58*
Ähnlich
Denios
164888
ab € 1.381,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.