Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippwagen aus Polyethylen (PE), mit Rollen und Gabeltaschen, 300 l Volumen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-153-593
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     153593
EAN/GTIN:
     4055661017689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippwagen aus Polyethylen (PE), mit Rollen und Gabeltaschen, 300 Liter Volumen, rot
  • großvolumige Behälter zur Bereitstellung von Kleinteilen oder getrennten Sammlung von Abfall und Wertstoffen
  • korrosionsfrei, da aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • leicht zu reinigen
  • flüssigkeitsdicht
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler und zusätzlichen Bock- und Lenkrollen zum manuellen Verfahren
  • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
  • mit intergrierter Federscherenmechanik zur Begrenzung des Kippvorgangs und zum Schutz des Behälters vor Beschädigungen
  • optional mit 2-teiligem klappbarem Deckel aus PE (grau) erhältlich
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 300
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: rot
  • Fahrwerk/Ausstattung: mit Gabeltaschen und Rollen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 920 x 1420 x 660
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 226
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 150 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 405
  • Gewicht [kg]: 45
Weitere Informationen:
Breite Außen:
920 mm
Tiefe Außen:
1420 mm
Höhe Außen:
660 mm
Volumen:
300 l
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
rot
Gewicht:
45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,45*
€ 1.191,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,06*
€ 1.171,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,22*
€ 1.098,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,42*
€ 1.066,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,57*
€ 1.044,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
185837
ab € 183,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.