Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel aus Polyethylen (PE), 2-teilig, für Kippbehälter 300 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-185-837
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     185837
EAN/GTIN:
     4055661013865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
Deckel für Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter-Deckel
Deckel aus Polyethylen (PE), 2-teilig, für Kippbehälter 300 Liter
  • 2-teiliger, klappbarer Deckel aus Polyethylen (PE), grau, auch nachrüstbar
  • passend für PE-Kippwagen und -behälter PolySkip, Typen W und T / TR
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: LDPE
  • Maße außen B x T x H [mm]: 960 x 1380 x 395
  • Gewicht [kg]: 12
Weitere Informationen:
Breite Außen:
960 mm
Tiefe Außen:
1380 mm
Höhe Außen:
395 mm
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappbodenbehälterdeckel, deckel kippbehälter, Deckel Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,86*
€ 262,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
185840
ab € 258,58*
Ähnlich
Denios
185838
ab € 192,48*
Ähnlich
Denios
185839
ab € 201,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.