Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Einlegewanne für Gefahrstoffschränke GT 600, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-148-590
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     148590
EAN/GTIN:
     4250101109034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Einlegewanne Gefahrstoffschrank
Gefahrstoffschrank Einlegewanne
asecos PP-Einlegewanne für Gefahrstoffschränke GT 600, weiß
  • Einlegewannen als Schutz vor Korrosion bei aggressiven Gefahrstoffen
  • leichtes und sicheres Entfernen von Leckagen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 315 x 405 x 85
  • Auffangvolumen [l]: 10
  • Gewicht [kg]: 0,765
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
315 mm
Tiefe Außen:
405 mm
Höhe Außen:
85 mm
Auffangvolumen:
10 l
Gewicht:
0,765 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank Auszugboden, Sicherheitsschrank Einlegewanne, Wannenböden, Einlegewannen, Säureschutz, Inliner, Wannenboden
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,38*
€ 77,68*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,11*
€ 78,31*
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 63,64*
€ 78,98*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 81,93*
20 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,32*
€ 93,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,41*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,87*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.