Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippwagen aus Polyethylen (PE), mit Rollen und Gabeltaschen, 300 l Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-148-379
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     148379
EAN/GTIN:
     4055661013506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippwagen aus Polyethylen (PE), mit Rollen und Gabeltaschen, 300 Liter Volumen, blau
  • großvolumige Behälter zur Bereitstellung von Kleinteilen oder getrennten Sammlung von Abfall und Wertstoffen
  • korrosionsfrei, da aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • leicht zu reinigen
  • flüssigkeitsdicht
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler und zusätzlichen Bock- und Lenkrollen zum manuellen Verfahren
  • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
  • mit intergrierter Federscherenmechanik zur Begrenzung des Kippvorgangs und zum Schutz des Behälters vor Beschädigungen
  • optional mit 2-teiligem klappbarem Deckel aus PE (grau) erhältlich
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 300
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: blau
  • Fahrwerk/Ausstattung: mit Gabeltaschen und Rollen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 920 x 1420 x 660
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 226
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 150 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 405
  • Gewicht [kg]: 45
Weitere Informationen:
Breite Außen:
920 mm
Tiefe Außen:
1420 mm
Höhe Außen:
660 mm
Volumen:
300 l
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
blau
Gewicht:
45 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,74*
€ 798,36*
Lager 420
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,71*
€ 1.002,38*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,38*
€ 1.192,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,97*
€ 1.178,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,62*
€ 1.126,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,06*
€ 1.090,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,71*
€ 1.034,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
185837
ab € 183,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.