Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radsatz bis 1350 kg Belastung, für Stahlkippwagen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-145-063
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Radausstattung für Klappbodenbehält...
Rollensatz für Klappbodenbehälter
Radsatz bis 1350 kg Belastung, für Stahlkippwagen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen
  • Radsatz, bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) aus Polyamid
  • für Belastung bis 1350 kg
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42/EWG)
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: bock- und lenkrollensatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,96*
€ 176,17*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,01*
€ 214,55*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
145064
ab € 249,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.