Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank für 8 x 11 kg oder 6 x 33 kg Gasflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-137-123
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     137123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Gasflaschenschrank für 8 x 11 kg oder 6 x 33 kg Gasflaschen, 2-flügelige Tür, blau
  • gemäß den Anforderungen der TRGS 510
  • zur überdachten Außenaufstellung
  • stabile Stahlrahmenkonstruktion mit Gitterfüllung
  • abschließbare Drehflügeltür als Schutz vor unbefugtem Zugriff
  • hochwertige Oberflächenbeschichtung für optimalen Korrosionsschutz
  • abgestimmt auf die Lagerung von bis zu 6 Gasflaschen à 33 kg
Technische Daten:
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 11 kg: 8
  • Breite außen [mm]: 1250
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 1850
  • Breite innen [mm]: 1230
  • Tiefe innen [mm]: 730
  • Höhe innen [mm]: 1820
  • Werkstoff: Stahl
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 70
  • Lagerkapazität alternativ: Gasflaschen à 33 kg: 6
  • Aufstellort: Außen überdacht
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1250 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1850 mm
Breite Innen:
1230 mm
Tiefe Innen:
730 mm
Höhe Innen:
1820 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank denios, druckgasflaschenschrank, gasflaschenschrank 8 x 11kg, Gasflaschenlager, Gasflasche lagern, Lagerung Gasflaschen, Gasflaschen-Depot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,92*
€ 1.274,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,65*
€ 1.271,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,21*
€ 1.216,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,83*
€ 1.170,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,26*
€ 1.101,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
137126
ab € 104,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.