Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden für Gasflaschenschrank, zur Lagerung von 11 kg Gasflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-137-126
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     137126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängeboden für Gasflaschenschran...
Gasflaschenschrank Einhängeboden
Gasflaschenschrank Fachboden
Gasflaschenschrankfachboden
Einlegeboden für Gasflaschenschrank, zur Lagerung von 11 kg Gasflaschen
  • Einlegeboden für 11 kg Gasflaschen
  • als zusätzliche Lagerebene für Gasflaschenschrank GF 8.18 und GF 8.19
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5002
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1220 x 800 x 19
  • Tiefe innen [mm]: 730
  • Gewicht [kg]: 14,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1220 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
19 mm
Tiefe Innen:
730 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
14,5 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.