Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Einlegewanne für Gefahrstoffschränke mit Einlegeböden 600 mm breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-133-976
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     133976
EAN/GTIN:
     4250101109027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Einlegewanne Gefahrstoffschrank
Gefahrstoffschrank Einlegewanne
asecos PP-Einlegewanne für Gefahrstoffschränke mit Einlegeböden 600mm Breit, weiß
  • Einlegewannen als Schutz vor Korrosion bei aggressiven Gefahrstoffen
  • leichtes und sicheres Entfernen von Leckagen
  • Einlegewanne aus PP
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 384 x 434 x 88
  • Auffangvolumen [l]: 12
  • Gewicht [kg]: 0,691
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
384 mm
Tiefe Außen:
434 mm
Höhe Außen:
88 mm
Auffangvolumen:
12 l
Gewicht:
0,691 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,85*
€ 60,34*
45 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,08*
€ 60,93*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,00*
€ 63,34*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,33*
€ 63,55*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,52*
€ 67,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,88*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,71*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.