Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutbehälter GB 40.26, 26 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-117-928
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117928
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter
Gefahrgutbehälter GB 40.26, 26 Liter Volumen
  • Bauartgeprüfte und zugelassene ADR-Transportboxen für "feste Stoffe" oder "Innenverpackungen" ("S"-Codierung)
  • mit UN-Zulassung (für Gefahrgut-Transporte geeignet) für Verpackungsgruppen I, II und III
  • Schaumstoffeinlage aus Polypropylen (PP) im Deckel und Boden schützt Ihre sensiblen Gütern von möglichen Beschädigungen
  • mit zwei reißfesten, seitlich angesetzten Tragelaschen
  • mit stabilem Deckel und sicheren Spannverschlüßen
  • die herausnehmbaren Schaumstoffeinlagen minimieren die Innenhöhe um ca. 2 x 8 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: grau
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 4H2 / X.. / S...BAM8421
  • Maße außen B x T x H [mm]: 400 x 300 x 338
  • Maße innen B x T x H [mm]: 358 x 258 x 280
  • Volumen [l]: 26
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
338 mm
Breite Innen:
358 mm
Tiefe Innen:
258 mm
Höhe Innen:
280 mm
Volumen:
26 l
Werkstoff:
PP
Farbe:
grau
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, Kastenverschluss, Kistenverschluss, Spannverschluss, Stapelbehälter, kastenverschluss, Lagerbox, Transportbox, Aufbewahrungsbox, Gefahrgutbox, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffsammelbox, Kiste, Kunststoffkiste, PE-Kiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 156,65*
€ 193,63*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,74*
€ 199,15*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 163,21*
€ 200,73*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248042
ab € 119,65*
Zubehör
Denios
248043
ab € 155,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.