Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set im Transportwagen A, Ausführung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-116-750
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116750
EAN/GTIN:
     4055661013056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
bindemittel nachfüll-set
Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set im Transportwagen A, Ausführung Universal
  • Nachfüll-Set zum bequemen Auffüllen des jeweiligen Notfall-Sets mit den passenden Bindemitteln
  • Seien Sie für den Notfall vorbereitet: Halten Sie immer ein Nachfüll-Set bereit, um Ihr Notfall-Set umgehend nach einem Einsatz wieder vervollständigen zu können
  • Nachfüll-Set wird im Verpackungskarton geliefert, Aufbewahrungsbehälter nicht im Set enthalten
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten:
  • Anwendung: Universal
  • Format: Nachfüll-Set für Notfall-Set
  • Bestückung: 20 Matten 37 x 40 cm, 5 Schlangen 120 x 7,5 cm, 2 Kissen 25 x 25 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 560
  • Breite außen [mm]: 560
  • Höhe außen [mm]: 140
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 28
  • Aufnahmevermögen: hoch
Weitere Informationen:
Länge Außen:
560 mm
Breite Außen:
560 mm
Tiefe Außen:
560 mm
Höhe Außen:
140 mm
Aufnahmekapazität:
28 Liter / VE
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Nachfüll Set für DENSORB Notfall Set, Absorbents, Bindemittel Transportwagen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 95,86*
€ 123,60*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,45*
€ 156,95*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,74*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.