Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set im Transportwagen A, Ausführung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-116-750
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116750
EAN/GTIN:
     4055661013056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
bindemittel nachfüll-set
Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set im Transportwagen A, Ausführung Universal
  • Nachfüll-Set zum bequemen Auffüllen des jeweiligen Notfall-Sets mit den passenden Bindemitteln
  • Seien Sie für den Notfall vorbereitet: Halten Sie immer ein Nachfüll-Set bereit, um Ihr Notfall-Set umgehend nach einem Einsatz wieder vervollständigen zu können
  • Nachfüll-Set wird im Verpackungskarton geliefert, Aufbewahrungsbehälter nicht im Set enthalten
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten:
  • Anwendung: Universal
  • Format: Nachfüll-Set für Notfall-Set
  • Bestückung: 20 Matten 37 x 40 cm, 5 Schlangen 120 x 7,5 cm, 2 Kissen 25 x 25 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 560
  • Breite außen [mm]: 560
  • Höhe außen [mm]: 140
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 28
  • Aufnahmevermögen: hoch
Weitere Informationen:
Länge Außen:
560 mm
Breite Außen:
560 mm
Tiefe Außen:
560 mm
Höhe Außen:
140 mm
Aufnahmekapazität:
28 Liter / VE
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Nachfüll Set für DENSORB Notfall Set, Absorbents, Bindemittel Transportwagen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 35,05*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.