Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Absperrbarriere, Ausführung Schlange, Länge 3000 mm, Höhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-116-046
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116046
EAN/GTIN:
     3770019209127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrdeich
Hochwasserschutzschlauch
Rabattengeländer
rabattengeländer
Flexible Absperrbarriere, Ausführung Schlange, 3000 mm Länge, 100 mm Höhe
  • zum Eingrenzen und Rückhalten von auslaufenden Flüssigkeiten, z. B. an Kanaleinläufen
  • haften sicher am Boden und können nach Waschen mit Seifenwasser wiederverwendet werden
  • Die spezielle Kunststoffmischung ist resistent gegen Wasser, Kohlenwasserstoff und viele andere Chemikalien
  • Form der Barrieren-Enden ermöglicht ein sicheres Koppeln auch von mehreren Barriere-Schlangen
  • mit praktischen Griffen zur sicheren und komfortablen Anwendung
Technische Daten:
  • Typ: Barriere
  • Werkstoff: PU
  • Farbe: gelb
  • Maße außen B x T x H [mm]: 70 x 3000 x 100
  • Gewicht [kg]: 11,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
3000 mm
Höhe Außen:
100 mm
Werkstoff:
PU
Farbe:
gelb
Gewicht:
11,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrung Kanal, Absperrbarriere, Flüssigkeitsbarrieren, Spillblocker, Absperrschlangen, Gulli
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 281,40*
€ 344,98*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,51*
€ 503,51*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 435,94*
€ 526,22*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,51*
€ 599,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,10*
€ 585,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,66*
€ 519,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,50*
€ 509,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,51*
€ 493,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248497
ab € 223,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.