Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbehälter UB 100 aus Kunststoff (PE), 100 Liter Volumen, Deckel grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-248-497
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248497
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungsbox
Lagerbox
Transportbox
Universalbehälter Typ UB 100, aus Kunststoff (PE), 100 Liter Volumen, Deckel grau
  • universell einsetzbar, z.B. zur Lagerung von Werkzeugen oder Kleinteilen
  • aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • robust, schlagfest, korrosionsfrei
  • abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Deckel einfach und ohne Werkzeug abnehmbar
  • 4-fach ineinander stapelbar für platzsparende Lagerung
  • Untergestell mit Lenkrollen oder Sockelfüßen für einfachen Transport als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 100
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Breite außen [mm]: 975
  • Tiefe außen [mm]: 705
  • Höhe außen [mm]: 460
  • Breite innen [mm]: 760
  • Tiefe innen [mm]: 480
  • Höhe innen [mm]: 270
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 20
Weitere Informationen:
Breite Außen:
975 mm
Tiefe Außen:
705 mm
Höhe Außen:
460 mm
Breite Innen:
760 mm
Tiefe Innen:
480 mm
Höhe Innen:
270 mm
Volumen:
100 l
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,89*
€ 319,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,84*
€ 305,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129348
ab € 64,38*
Zubehör
Denios
129349
ab € 53,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.