Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrbarriere, Typ Schlängel, wiederverwendbarer Kanalschu 232896-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232896-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116046
EAN/GTIN:
     4055091221038
Suchbegriffe:
Absperrdeich
Hochwasserschutzschlauch
Rabattengeländer
rabattengeländer
Absperrbarriere, Typ Schlängel, wiederverwendbarer Kanalschutz, LxBxH 3.000 x 70 x 100 mm Die wiederverwendbare Absperrbarriere Typ Schlängel verhindert im Schadensfall das Eindringen ausgetretener Gefahrstoffe in die Kanalisation und das Grundwasser. Der flexible Kanalschutz mit sicher haftender Unterseite aus hochresistentem Polyurethan (PU) verschließt Abläufe und Gitter zuverlässig. Absperrbarriere, Typ Schlängel, Kanalschutz Kunststoffmischung resistent gegen Wasser, Kohlenwasserstoff und Chemikalien Haftet sicher am Boden Passt sich Unebenheiten flexibel an Wiederverwendbar Als Vorsorge im Notfall In verschiedenen Größen erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Gefahrstoffe Material = Polyurethan (PU) Material Einheit = Schlängel Länge = 3000 mm Breite = 70 mm Stärke = 100 mm Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Gefahrstoffe
Farbe:
gelb
Länge:
3000 mm
Material:
Polyurethan (PU)
Material Einheit:
Schlängel
Stärke:
100 mm
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
3000.00 mm
DEPTH GRO:
3000.00 mm
WEIGHT GRO:
12.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Bindemittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 282,76*
€ 340,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,08*
€ 493,72*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 436,89*
€ 516,02*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,02*
€ 614,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,85*
€ 596,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,64*
€ 545,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,30*
€ 531,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,89*
€ 519,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248497
ab € 223,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.