Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe aus Stahl für Bodenelemente classic-line, verzinkt, 1820 x 720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-115-165
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
Auffahrrampe aus Stahl für Bodenelemente classic-line, verzinkt, 1820x720
  • Zum leichten Bestücken von Bodenelementen
  • Aus Tränenblech zum Einhängen
  • Aus verzinktem Stahl
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1820 x 720 x 78
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Zulassung / Zertifikat: ÜHP
  • Gewicht [kg]: 84
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1820 mm
Tiefe Außen:
720 mm
Höhe Außen:
78 mm
Gitterrost:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
84 kg
Weitere Suchbegriffe: flach-bodenwanne auffahrrampe, denios auffahrrampe, Auffahrhilfe, Rampe, Bodenrampe, Auffahrrampe für Bodenelement, Rampe für Bodenelement, Auffahrrampe für flächenschutz-system, Rampe für bodenauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,66*
€ 645,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,69*
€ 639,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,87*
€ 631,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,89*
€ 606,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,83*
€ 546,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,44*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.