Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenelement classic-line, verzinkt, GiRo, Radlast 450 kg, 1862 x 1362 x 78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-115-130
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115130
EAN/GTIN:
     4055661007192
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Stahl Bodenelemente
Flachbodenwannen
Flächenschutzsysteme
Sicherheitswannen
Bodenelement classic-line, verzinkt, m. Gitterrost, Radlast 450 kg, 1862x1362x78
  • Für den Schutz größerer Flächen einfach kombinierbar. Auf eine gesetzeskonforme Lagerung und die Sicherheit bei Ab- und Umfüllarbeiten abgestimmt
  • Über optional erhältliche Auffahrrampen leicht zu bestücken
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 des DIBt, Berlin und den Richtlinien der StaWa-R
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
Technische Daten:
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gitterrost: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1862 x 1362 x 78
  • Maschenweite: 30 x 30
  • Radlast [kg]: 450
  • Auffangvolumen [l]: 110
  • Traglast [kg/m²]: 5000
  • Gewicht [kg]: 138
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1862 mm
Tiefe Außen:
1362 mm
Höhe Außen:
78 mm
Auffangvolumen:
110 l
Gitterrost:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
138 kg
Weitere Suchbegriffe: Schutzwannen, Flachwanne, Bodenschutzwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,54*
€ 1.031,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,72*
€ 1.021,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,84*
€ 991,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,01*
€ 956,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,89*
€ 901,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
115171
ab € 222,43*
Zubehör
Denios
115164
ab € 354,34*
Zubehör
Denios
115165
ab € 455,53*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,45*
Zubehör
Denios
115169
ab € 32,09*
Zubehör
Denios
285830
ab € 151,55*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,05*
Zubehör
Denios
115167
ab € 47,57*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,85*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,54*
Zubehör
Denios
272373
ab € 66,36*
Zubehör
Denios
115170
ab € 31,21*
Zubehör
Denios
115158
ab € 33,02*
Zubehör
Denios
115159
ab € 39,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.