Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus Stahl zum Auflegen auf Traversen, lackiert, für Fachbreite 1800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-115-106
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115106
EAN/GTIN:
     4055661004160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalwanne
Regalwannen
Auffangwannen Regale
Regalwannen Einhängen
Regalwanne aus Stahl zum Auflegen auf Traversen, lackiert, Gitterrost, für Fachbreite 1800 mm
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • Zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Für bestehende Regalsysteme, die einfach und wirtschaftlich zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager umgerüstet werden sollen
  • Regalwanne zum Einhängen in Palettenregale, daher besonders platzsparend
  • Die Regalwannen liegen auf den Regaltraversen auf und sind durch diese Bauweise vor Herabfallen geschützt
  • Herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Lackierung, enzianblau (RAL 5010)
  • Wannentiefe ohne Auflageflächen: 900 mm
Technische Daten:
  • Version: Regalwanne zum Einhängen
  • Für Regale mit Fachbreite [mm]: 1800
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1780
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 185
  • Tiefe innen [mm]: 900
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Auffangvolumen [l]: 220
  • Gitterrost: verzinkt
  • Oberfläche: lackiert
  • Gewicht [kg]: 130
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1780 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
185 mm
Tiefe Innen:
900 mm
Auffangvolumen:
220 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
130 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,63*
€ 1.089,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,98*
€ 1.051,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,10*
€ 1.009,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,02*
€ 932,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
285830
ab € 106,79*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,12*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,61*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.